Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS FXD63A250 Csavaros megszakító, 250 A, 600 VAC, 3 P, 35 kAIC @ 480V | AG8NTT

SIEMENS FXD63A250 Csavaros megszakító, 250 A, 600 VAC, 3 P, 35 kAIC @ 480 V

Raktáron
Tétel: AG8NTT Típus: FXD63A250

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€2,207.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás35kAIC @ 480V
erősítők250A
frame típusaFxd
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0118
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536304000

Termék részletek:

    • Speedfax sorozatú öntött házas megszakító, amelyet Sentron panelekhez és kapcsolótáblákhoz terveztek
    • Nem cserélhető termikus-mágneses kioldóegységgel, 1100 és 2500 A között állítható pillanatnyi tartománnyal
    • 3 pólusú, 3 fázisú konfiguráció, névleges 250 A és 600 VAC / 250 VDC
    • Kompakt kialakítás rakományoldali füles csatlakozóval és csavaros rögzítési móddal az egyszerű telepítés érdekében
    • 4 AWG-től 350 KCMIL-ig terjedő méretű alumínium vezetékekhez és 6 AWG-350 KCMIL átmérőjű rézvezetékekhez használható
    • UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkezik; ideális az ETI motoráramkör védelmére

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaÁr
SIEMENS FD62B080 Fd megszakító Fd 80 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJE FD62B08080AFD2-
ajánlatkérés
SIEMENS FD62B090 Fd megszakító Fd 90 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJF FD62B09090AFD2-
ajánlatkérés
SIEMENS FD62B100 Fd megszakító Fd 100 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJG FD62B100100AFD2-
ajánlatkérés
SIEMENS FD62B110 Csavaros megszakító Fd 110 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJH FD62B110110AFD2-
ajánlatkérés
SIEMENS FD62B125 megszakító Fd 125 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJJ FD62B125125AFD2-
ajánlatkérés
SIEMENS FD62B150 megszakító Fd 150 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJK FD62B150150AFD2-
ajánlatkérés
SIEMENS FD62B175 megszakító Fd 175 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJL FD62B175175AFD2-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS FXD63A250 Csavaros megszakító, 250 A, 600 VAC, 3 P, 35 kAIC @ 480 V
€2,207.27 /Mértékegység