SIEMENS BF120 csavar a megszakítón, 20 A, 120 VAC | AG8MCF

SIEMENS BF120 csavar a megszakítón, 20 A, 120 VAC

Tétel: AG8MCF Modell: BF120

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás10kAIC @ 120V
erősítők20A
frame típusaB
Pólusok száma1
Feszültség120V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9922
Hajó magassága (cm)4
Hajó hossza (cm)14
Hajószélesség (cm)9
HS-kód8536308000

Termék részletek:

    • A Sentron sorozatú BLF típusú megszakító védelmet nyújt az érzékeny elektromos készülékek túlterhelésétől és hibás vezetékeitől
    • Töltsön be oldalsó füles sorkapcsokat a 14 - 10 AWG huzalméretek befogadására
    • Hőmágneses kioldó egységgel rendelkezik, amely hosszú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat biztosít
    • 5 mA A osztályú földzavar elleni védelmet nyújt
    • Alkalmas panelboard használatra
    • UL felsorolt ​​és CSA jóváhagyott

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS BF115 csavar a megszakítón B 15 Amper 120vac 1p 10kaic@120v | AG8MCE BF11510kAIC @ 120V15A1120V€277.63
SIEMENS BF125 B megszakító B 25 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MCG BF12510kAIC @ 120V25A1120V€828.50
SIEMENS BF130 B megszakító B 30 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MCH BF13010kAIC @ 120V30A1120V€266.12
SIEMENS BF130H Csavaros megszakító B 30 Amp 120vac 1p 22kaic@120v | AG8MCJ BF130H22kAIC @ 120V30A1120V-
ajánlatkérés
SIEMENS BF215 B megszakító B 15 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MCK BF21510kAIC @ 240V15A2240V€514.88
SIEMENS BF220 B megszakító B 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MCL BF22010kAIC @ 240V20A2240V€514.88
SIEMENS BF230 B megszakító B 30 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MCM BF23010kAIC @ 240V30A2240V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS BF120 csavar a megszakítón, 20 A, 120 VAC