Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS B370H Molded Case Circuit Breaker, 3 Phase, 70A, 22kAIC at 240V | CE6LAA

SIEMENS B370H öntött ház megszakító, 3 fázis, 70 A, 22 kAIC, 240 V

Raktáron
Tétel: CE6LAA Modell: B370H

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€294.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők70
frame típusaB
Pólusok száma3
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4761
Hajó magassága (cm)7
Hajó hossza (cm)10
Hajószélesség (cm)10
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Siemens B370H öntött házas megszakító, amelyet a túlterhelés és a rövidzárlat elkerülésére terveztek
    • Csavar a rögzítési stílushoz a megszakító vízszintes vagy függőleges helyzetben történő felszereléséhez
    • Termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely hosszú távú és azonnali kioldási funkciókat biztosít
    • Az öntött tokban áramvezető alkatrészek, kioldóeszközök és mechanizmusok találhatók egy kompakt helyen
    • Hatékonyan működik 40 C fokos környezeti hőmérsékleten

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS B11500S01 öntött tokos megszakító, 15A, 120 / 240V, egypólusú | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€215.72
SIEMENS B115AF öntött tokos megszakító, 15A, 120V, 1P, egyfázisú | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
ajánlatkérés
SIEMENS B115DF öntött ház megszakító, 15A, 120V, 1P, csavar | CE6KTL B115DF15B1120V€345.31
SIEMENS B115DFH öntött ház megszakító, 15A, hőmágneses kioldó | CE6KTM B115DFH15B1120V€362.67
SIEMENS B115H öntött tokos megszakító, 15A, 240V, 1P, egyfázisú | CE6KTN B115H15B1120V€34.71
SIEMENS B115HH öntött tokos megszakító, 15A, 120 / 240V, egyfázisú | CE6KTP B115HH15B1120V€80.96
SIEMENS B115HID öntött tokos megszakító, 15A, 120V, 1P, egyfázisú | CE6KTQ B115HID15B1120V€33.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS B370H öntött ház megszakító, 3 fázis, 70 A, 22 kAIC, 240 V
€294.15 /Mértékegység