Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 832-0120 termosztát vezérlési tartomány 60 - 85 F | AC2HME 2KGP7

SIEMENS 832-0120 A termosztát szabályozási tartománya 60–85 F

Raktáron
Tétel: AC2HME Modell: 832-0120Kereszthivatkozás: 2KGP7
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
€669.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus termosztát
Légi csatlakozások5 / 32 "Barb
levegő fogyasztás10 scfm
Mélység3.25 "
Elem típusaFújtató
Magasság3"
Max. Levegő nyomás30 psi
Max. A környezet hőmérséklete.110 fok F
Felszerelési stílusFüggőleges
Fordított / közvetlen működésűKözvetlen fellépés
Hőmérséklet Vezérlési tartomány60 fok és 85 fok F között
Szélesség7.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9032100060
Származási országUS

Termék részletek:

    • 1 cső / 2 cső (2 cső)
    • Légnyomás szabályozása (3-15 psi)
    • Fűtés / Hűtés (fűtés és hűtés)
    • Single Temp. / Kettős hőmérséklet. (Egyetlen hőmérséklet)
    • Fojtási tartomány (3-15 psi)

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásMélységMagasságMax. A környezet hőmérséklete.SzélességÁr
SIEMENS 192-200 Pneumatikus szobatermosztát, 45-85 F, 1 cső | AC2HMG 2KGP9 192-20025 scim1.625 "3.375 "140 fok F2.12 "€190.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 832-0120 A termosztát szabályozási tartománya 60–85 F
€669.21 /Mértékegység