Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 192-200 Pneumatikus szobatermosztát, 45-85 F, 1 cső | AC2HMG 2KGP9

SIEMENS 192-200 Pneumatikus szobatermosztát, 45-85 F, 1 cső

Raktáron
Tétel: AC2HMG Modell: 192-200Kereszthivatkozás: 2KGP9
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
€190.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus termosztát
Légi csatlakozások5 / 32 "Barb
levegő fogyasztás25 scim
Mélység1.625 "
Elem típusaKétfém
Magasság3.375 "
Max. Levegő nyomás30 psi
Max. A környezet hőmérséklete.140 fok F
Felszerelési stílusFüggőleges
Fordított / közvetlen működésűKözvetlen fellépés
Hőmérséklet Vezérlési tartomány45 fok és 85 fok F között
Szélesség2.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód9032100060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Siemens 192-200 pneumatikus termosztát, amelyet HVAC rendszerek vezérléséhez terveztek levegővel töltött vezérlőcsöveken keresztül
    • Beépített, mezőbe állítható végállás-leállító lehetőség, amely lehetővé teszi a mozgás kisebb beállítását, és egyetlen alapjel-tárcsa, amely Celsius vagy Fahrenheit skálán is használható
    • Fali lemezzel és csavarokkal van felszerelve, amelyek megkönnyítik a csatlakozást a különféle durva dobozokhoz, és érzékeny bimetallal reagál a hirtelen hőmérsékleti változásokra
    • Tesztnyílás a kimeneti nyomás gyors és egyszerű ellenőrzéséhez a fedél eltávolítása nélkül
    • 3TZ78 vagy 3TZ79 külső korlátozóval való használatra

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásMélységMagasságMax. A környezet hőmérséklete.SzélességÁr
SIEMENS 832-0120 termosztát vezérlési tartomány 60 - 85 F | AC2HME 2KGP7 832-012010 scfm3.25 "3"110 fok F7.25 "€669.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 192-200 Pneumatikus szobatermosztát, 45-85 F, 1 cső
€190.10 /Mértékegység