Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 75D73070A Replacement Coil, 1 Starter Size, 120/240V AC, Nema Size 00-2.5, 60 | CU2WFZ 44F374

SIEMENS 75D73070A Replacement Coil, 1 Starter Size, 120/240V AC, Nema Size 00-2.5, 60

Raktáron
Tétel: CU2WFZ Model: 75D73070AKereszthivatkozás: 44F374
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
€177.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere tekercs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2282
Hajó magassága (cm)0.87
Hajó hossza (cm)1.18
Hajószélesség (cm)1.22
HS-kód8504508000

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SIEMENS 75D73251F cseretekercs | CU2WFG 6DRR4 75D73251F€390.88
SIEMENS 75D73070F cseretekercs, 1 indítóméret, 120 V AC, Nema méret 00-2.5, 60 | CU2WFH 44F373 75D73070F€177.94
SIEMENS 75D73070D cseretekercs, 1 indítóméret, 208V AC, Nema méret 00-2.5, 60 | CU2WFJ 44F375 75D73070D€177.94
SIEMENS 75D73070C cseretekercs, 1 indítóméret, 240/480V AC, Nema méret 00-2.5, 60 | CU2WFK 44F377 75D73070C€177.94
SIEMENS 75D73070G cseretekercs, 1 indítóméret, 240 V AC, Nema méret 00-2.5, 60 | CU2WFL 44F376 75D73070G€177.94
SIEMENS 75D73070H cseretekercs, 1 indítóméret, 480 V AC, Nema méret 00-2.5, 60 | CU2WFM 44F378 75D73070H€177.94
SIEMENS 75D70550AF cseretekercs, 120V | CU2WFN 56JY37 75D70550AF€58.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 75D73070A Replacement Coil, 1 Starter Size, 120/240V AC, Nema Size 00-2.5, 60
€177.94 /Mértékegység