Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 6EP13321LB00 egyenáramú tápegység, 120–230 VAC, egyszemélyes, 24 VDC, 60 W, 2.5, Din sín | CU2RPV 20AZ55

SIEMENS 6EP13321LB00 egyenáramú tápegység, 120–230 V AC, egyszemélyes, 24 VDC, 60 W, 2.5, Din sín

Raktáron
Tétel: CU2RPV Típus: 6EP13321LB00Kereszthivatkozás: 20AZ55
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
€188.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SIEMENS 6EP13311LD00 egyenáramú tápegység, 100–240 VAC, Egyszemélyes, 24VDC, 50W, 2.1, Fali | CU2RPL 20AZ60 6EP13311LD00€143.06
SIEMENS 6EP13225BA10 egyenáramú tápegység, 110–300 VDC/120–230 VAC, Egyszemélyes, 12 VDC, 78 W, 6.5, Din sín | CU2RPM 20AZ53 6EP13225BA10€312.05
SIEMENS 6EP13215BA00 egyenáramú tápegység, 110–300 VDC/85–264 VAC, egyszemélyes, 12 VDC, 24 W, 2, Din sín | CU2RPN 20AZ52 6EP13215BA00€212.54
SIEMENS 6EP1331-5BA00 egyenáramú tápegység, 110–300 VDC/85–264 VAC, Egyes, 24 VDC, 14 W, 0.6, Din sín | CU2RPP 12A042 6EP1331-5BA00€138.77
SIEMENS 6EP1331-5BA10 egyenáramú tápegység, 110–300 VDC/85–264 VAC, Egyszemélyes, 24 VDC, 30 W, 1.3, Din sín | CU2RPQ 12A043 6EP1331-5BA10€172.63
SIEMENS 6EP1332-5BA10 egyenáramú tápegység, 110–300 VDC/85–264 VAC, Egyszemélyes, 24 VDC, 96 W, 4, Din sín | CU2RPR 12A045 6EP1332-5BA10€310.55
SIEMENS 6EP13337CA00 egyenáramú tápegység, 120 - 230 VAC, Egyszemélyes, 24VDC, 120W, 5, Fali | CU2RPT 32UL18 6EP13337CA00€1,354.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 6EP13321LB00 egyenáramú tápegység, 120–230 V AC, egyszemélyes, 24 VDC, 60 W, 2.5, Din sín
€188.35 /Mértékegység