Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 599-10327S Golyósszelep 2-utas 2 hüvelykes Npt | AF8EXL 25DW92

SIEMENS 599-10327S Golyósszelep 2-utas 2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AF8EXL Modell: 599-10327SKereszthivatkozás: 25DW92
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
€685.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételH VAC szabályozó golyós szelep
Zárási nyomás200 psi
Térfogat-együttható40
Csatlakozás mérete2"
Kapcsolat típusa(F) NPT
Mélység2.437 "
Magasság4.5 "
AnyagRozsdamentes acél, sárgaréz
Max. Vízhőmérséklet.250 fok F
ÁramforrásElektromos működtető
Biztonságos működő víznyomás200
Szelep típusa2-Way
Szélesség6 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.72
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8481809015

Termék részletek:

    • Csak szelep / működtető egység (csak szelep)

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóCsatlakozás méreteMagasságSzelep típusaÁr
SIEMENS 171A-10300S gömbcsap 2-utas 1/2 hüvelyk Npt | AF8EVB 25DW36 171A-10300S0.41 / 2 "7.625 "2-Way€267.62
SIEMENS 171A-10301S gömbcsap 2-utas 1/2 hüvelyk Npt | AF8EVC 25DW37 171A-10301S0.631 / 2 "7.625 "2-Way€264.28
SIEMENS 171A-10302S golyóscsap 2-utas 1/2 hüvelykes Npt | AF8EVD 25DW38 171A-10302S11 / 2 "7.625 "2-Way€282.04
SIEMENS 171A-10303S gömbcsap 2-utas 1/2 hüvelyk Npt | AF8EVE 25DW39 171A-10303S1.61 / 2 "7.625 "2-Way€241.09
SIEMENS 599-10300S gömbcsap 2-utas 1/2 hüvelyk Npt | AF8EWW 25DW77 599-10300S0.41 / 2 "3.25 "2-Way€120.99
SIEMENS 599-10301S gömbcsap 2-utas 1/2 hüvelyk Npt | AF8EWX 25DW78 599-10301S0.631 / 2 "3.25 "2-Way€124.42
SIEMENS 599-10303S gömbcsap 2-utas 1/2 hüvelyk Npt | AF8EWY 25DW80 599-10303S1.61 / 2 "3.25 "2-Way€137.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 599-10327S Golyósszelep 2-utas 2 hüvelykes Npt
€685.04 /Mértékegység