Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 536-767-40 I mmersion Sensor, 4 Inch Size Probe, 30 Degrees to 250 Degrees

Raktáron
Item: CU2WXG Modell: 536-767-40Kereszthivatkozás: 314G56
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
€161.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SIEMENS QFA3160 szoba/kültéri levegő páratartalom és hőmérséklet érzékelő | CU2RXX 314H35 QFA3160Páratartalom érzékelő€455.55
SIEMENS 590-502 nyomásérzékelő, 2 hüvelykes méretű, 24 Vac, 10 V dc jel | CU2VXT 314G82 590-502Nyomásérzékelő€266.96
SIEMENS QAM2012.045 csatornaérzékelő, 18 hüvelykes, merev, 385A Rtd | CU2WXA 314H14 QAM2012.045Érzékelő€48.41
SIEMENS 544-343-24 légcsatorna érzékelő, 2 544-343-24Érzékelő€138.32
SIEMENS 544-342-24 légcsatorna érzékelő, 24 544-342-24Érzékelő€192.15
SIEMENS 544-343-48 légcsatorna érzékelő, 4 544-343-48Érzékelő€138.32
SIEMENS 540-244-18 légcsatorna hőmérséklet-érzékelő, 18 hüvelykes merev | CU2WXE 314G69 540-244-18Hőmérséklet Szenzor€100.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 536-767-40 I mmersion Sensor, 4 Inch Size Probe, 30 Degrees to 250 Degrees
€161.10 /Mértékegység