Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 3SU14001AA103HA0 Érintkezőmodul, Gen Purpose, 1Nc | CU2RKT 56JX09

SIEMENS 3SU14001AA103HA0 érintkezőmodul, általános rendeltetésű, 1 Nc

Raktáron
Tétel: CU2RKT Típus: 3SU14001AA103HA0Kereszthivatkozás: 56JX09

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€65.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModulok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SIEMENS 3SU1400-1AA10-1CA0 érintkezőblokk, 22 mm-es méret, vezérlőállomás, 1Nc, 10A, 600VAC/1A, 600VDC, 3Su1 kezelők | CU2RKG 411J34 3SU1400-1AA10-1CA0Kapcsolat blokk€35.03
SIEMENS 3SU1400-1AA10-1HA0 érintkezőblokk, 22 mm-es méret, vezérlőállomás, 1Nc+1Mc telepített felügyelet, 3Su1 kezelők | CU2RKH 411J61 3SU1400-1AA10-1HA0Kapcsolat blokk€68.18
SIEMENS 3SU1400-1AA10-1BA0 érintkezőblokk, 22 mm-es méret, Vezérlőállomás, 1No, 10A, 500VAC/1A, 500VDC, 3Su1 Kezelők | CU2RKJ 411J33 3SU1400-1AA10-1BA0Kapcsolat blokk€35.03
SIEMENS 3SU1400-1AA10-1FA0 érintkezőblokk, 22 mm-es méret, Vezérlőállomás, 1No/1Nc, 10A, 600VAC/1A, 600VDC, Pillanatnyi | CU2RKK 411K33 3SU1400-1AA10-1FA0Kapcsolat blokk€69.83
SIEMENS 52BAU érintkezőblokk, 30 mm-es méret, kezelő, 1 Nc kései törés, 10A AC/5A DC, 600 VAC/DC, pillanatnyi | CU2RKL 6EXD7 52BAUKapcsolat blokk€43.84
SIEMENS 52BJK érintkezőblokk, 30 mm-es méret, kezelő, 1Nc/1No, 10A AC/5A DC, 600VAC/DC | CU2RKM 6EXD8 52BJKKapcsolat blokk€92.02
SIEMENS 3SU14002AA103CA0 Érintkezőmodul, Gen Purpose, 1Nc, Fekete/Piros | CU2RKU 56JX13 3SU14002AA103CA0Modulok€34.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 3SU14001AA103HA0 érintkezőmodul, általános rendeltetésű, 1 Nc
€65.11 /Mértékegység