Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 3RT20251BB44 Power Contactor, 24 V DC Coil Volts, 17 A Full Load Amps-Inductive, 2No/2Nc | CU2TLX 56JW72

SIEMENS 3RT20251BB44 teljesítménykontaktor, 24 V DC tekercs volt, 17 A teljes terhelésű induktív amper, 2No/2Nc

Raktáron
Tétel: CU2TLX Típus: 3RT20251BB44Kereszthivatkozás: 56JW72

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€545.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.639
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SIEMENS 3RT20182AF02 kontaktor, 110 V AC tekercs volt, 16 A teljes terhelésű induktív amper, 1 Nc | CU2RYY 56JZ55 3RT20182AF02Mágneskapcsoló€228.59
SIEMENS 3RT20181AF01 kontaktor, 110 V AC tekercs volt, 16 A teljes terhelésű induktív amper, 1 sz. CU2RYZ 56JZ51 3RT20181AF01Mágneskapcsoló€226.04
SIEMENS 3RT20182AF01 kontaktor, 110 V AC tekercs volt, 16 A teljes terhelésű induktív amper, 1 sz. CU2RZA 56JZ54 3RT20182AF01Mágneskapcsoló€224.66
SIEMENS 3RT20271AG20 mágneskapcsoló, 110 V AC tekercs volt, 32 A teljes terhelésű amper-induktív, 1No/1Nc | CU2RZB 56JW80 3RT20271AG20Mágneskapcsoló€433.46
SIEMENS 3RT20271AF00 kontaktor, 110 V AC tekercs volt, 32 A teljes terhelésű amper-induktív, 1No/1Nc | CU2RZC 56JW79 3RT20271AF00Mágneskapcsoló€441.88
SIEMENS 3RT20181AK610UA0 mágneskapcsoló, 110/120 V AC tekercs volt, 18 A teljes terhelésű amper, induktív, 1 sz. CU2RZD 56JZ52 3RT20181AK610UA0Mágneskapcsoló€329.11
SIEMENS 3RT20272AK60 kontaktor, 110/120 VAC tekercs volt, 32 A teljes terhelésű amper-induktív, 1No/1Nc | CU2RZE 56JW85 3RT20272AK60Mágneskapcsoló€505.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 3RT20251BB44 teljesítménykontaktor, 24 V DC tekercs volt, 17 A teljes terhelésű induktív amper, 2No/2Nc
€545.69 /Mértékegység