Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 192-208 Fűtőtermosztát, 2 csöves, 45-85 F | AD7FDR 4E670

SIEMENS 192-208 fűtési termosztát, 2 csöves, 45-85 F

Raktáron
Tétel: AD7FDR Modell: 192-208Kereszthivatkozás: 4E670
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
€362.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus termosztát
Légi csatlakozások5 / 32 "Barb
levegő fogyasztás20 scim
Mélység1.625 "
Elem típusaKétfém
Magasság3.375 "
Max. Levegő nyomás30 psi
Max. A környezet hőmérséklete.140 fok F
Felszerelési stílusFüggőleges
Fordított / közvetlen működésűFordított működésű
Hőmérséklet Vezérlési tartomány45 fok és 85 fok F között
Szélesség2.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód9032100060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Siemens 192-208 elszívó fali doboz készlet, amely elrejti a hőmérséklet-szabályozó berendezést és maximális kézi vezérlést biztosít
    • Tartalmaz egy falra szerelhető lemezt, amely lehetővé teszi a nagy felbontású dobozok széles választékába történő beépítést
    • Egy bimetál elemmel van felszerelve, amely azonnal reagál a hőmérséklet-változásokra, és modulálja a szabályozott levegőt egy csappantyús fúvókán keresztül
    • Külön állítható hőmérséklet-tárcsával rendelkezik, amely jelzi a fűtési vagy hűtési állapotot
    • Az üzemmód automatikusan változik a fűtés és a hűtés között, amikor a fő levegőellátás nyomása megváltozik
    • Az ellenőrző nyomásteszt port a fedél eltávolítása nélkül érhető el

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásÁr
SIEMENS 192-202 Pneumatikus termosztát Da 45-85f | AD7FDM 4E666 192-20220 scim€224.94
SIEMENS 192-203 Pneumatikus termosztát, 45-85 F, 2 csöves | AD7FDN 4E667 192-20320 scim€223.62
SIEMENS 192-840 Pneumatikus termosztát utólagos felszerelési készlet Da 45-85f | AD7FDP 4E668 192-84020 scim€223.52
SIEMENS 192-841 Pneumatikus termosztát utólagos szerelőkészlet Ra 45-85f | AD7FDQ 4E669 192-84120 scim€227.58
SIEMENS 194-3083 Pneumatikus termosztát | AD7FDT 4E672 194-308320 scfm€356.01
SIEMENS 192-204 pneumatikus termosztát, arányos, egyszeres kimenet | AD7FDU 4E673 192-20420 scim€393.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 192-208 fűtési termosztát, 2 csöves, 45-85 F
€362.06 /Mértékegység