Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 192-204 pneumatikus termosztát, arányos, egyszeres kimenet | AD7FDU 4E673

SIEMENS 192-204 Pneumatikus termosztát, arányos egyszeri kimenet

Raktáron
Tétel: AD7FDU Modell: 192-204Kereszthivatkozás: 4E673

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€393.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus termosztát
Légi csatlakozások5 / 32 "Barb
levegő fogyasztás20 scim
Mélység1.625 "
Elem típusaKétfém
Magasság3.375 "
Max. Levegő nyomás30 psi
Max. A környezet hőmérséklete.140 fok F
Felszerelési stílusFüggőleges
Fordított / közvetlen működésűKözvetlen fellépés
Hőmérséklet Vezérlési tartomány45 fok és 85 fok F között
Szélesség2.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9032100060
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Siemens 192-204 típusú fűtéstermosztátot úgy tervezték, hogy inaktív órák alatt a légnyomás megváltoztatásával automatikusan visszaállítsa a helyiség hőmérsékletének alapértékét
    • A kézi felülbírálás attribútum megkönnyíti a felhasználót, hogy manuálisan váltson nappali és éjszakai üzemmódok, valamint egy tesztport között a kimeneti nyomás gyors ellenőrzéséhez a fedél eltávolítása nélkül
    • Cserélhető hőmérővel, alapjel-tárcsával, korlátozóval és szűrőkkel van felszerelve

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásÁr
SIEMENS 192-202 Pneumatikus termosztát Da 45-85f | AD7FDM 4E666 192-20220 scim€224.94
SIEMENS 192-203 Pneumatikus termosztát, 45-85 F, 2 csöves | AD7FDN 4E667 192-20320 scim€223.62
SIEMENS 192-840 Pneumatikus termosztát utólagos felszerelési készlet Da 45-85f | AD7FDP 4E668 192-84020 scim€223.52
SIEMENS 192-841 Pneumatikus termosztát utólagos szerelőkészlet Ra 45-85f | AD7FDQ 4E669 192-84120 scim€227.58
SIEMENS 192-208 Fűtőtermosztát, 2 csöves, 45-85 F | AD7FDR 4E670 192-20820 scim€362.06
SIEMENS 194-3083 Pneumatikus termosztát | AD7FDT 4E672 194-308320 scfm€356.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 192-204 Pneumatikus termosztát, arányos egyszeri kimenet
€393.00 /Mértékegység