Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 147-2000 teljesítmény pozicionáló relé, pneumatikus, pozicionáló relé, 3 - 12 Psig, 3 - 12 Psig | CU4NCE 50PM72

SIEMENS 147-2000 Powers Positioning Relay, Pneumatic, Positioning Relay, 3 To 12 Psig, 3 To 12 Psig

Raktáron
Tétel: CU4NCE Modell: 147-2000Kereszthivatkozás: 50PM72

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€413.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SIEMENS 3RA28121DW10 időzítő relé, elöl rögzíthető 3Rt2 mágneskapcsolók, kikapcsolási késleltetés, 100 mp, 24–240 Vac/DC | CU2WFC 13A269 3RA28121DW10Relé€414.29
SIEMENS 3RA28111CW10 időzítő relé, elöl szerelt 3Rt2 mágneskapcsolók, késleltetés, 100 mp, 24–240 Vac/DC | CU2WFD 13A268 3RA28111CW10Relé€328.94
SIEMENS 3RU29163AA01 Önálló túlterhelésrelé rögzítőkészlet | CV3PYX 13A255 3RU29163AA01Túlterhelés relé szerelőkészlet€31.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 147-2000 Powers Positioning Relay, Pneumatic, Positioning Relay, 3 To 12 Psig, 3 To 12 Psig
€413.81 /Mértékegység