SHURTAPE AP 201 kartondoboz tömítőszalag 48 mm szélességű átlátszó PK36 | AH9PVB 40TU33

SHURTAPE AP 201 karton tömítőszalag, 48 mm széles, átlátszó PK36

Raktáron
Tétel: AH9PVB Modell: AP 201Kereszthivatkozás: 40TU33

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€246.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsomagolószalag
RagasztóanyagAkril
Hátlappolipropilén
Magméret3"
Teljesítményhőmérséklet180 fok F
AlakFolyamatos tekercs
NyírószilárdságNEM ÉRTÉKELT
Szalag színeSzűrő kikapcsolása
Szakítószilárdság24 font / hüvelyk
Vastagság2 millil.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9837
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)24.64
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szalagszélesség: 48mm
    • Szalag hossza: 100m
    • A ragasztószalag szilárdsága: 22 oz. / Hüvelyk
    • Szalagos alkalmazás: Kézi
    • Szalag megnyúlás: 150%

Termékváltozatok

TermékekModellRagasztóanyagTételTeljesítményhőmérsékletSzakítószilárdságVastagságÁr
SHURTAPE HP 100 kartondoboz tömítőszalag átlátszó PK6 | AH7ARB 36NH82 HP 100Forró olvasztott gyantaCsomagolószalag150 fok F36 font / hüvelyk1.6 millil.€33.63
SHURTAPE HP 200 KIT kartondoboz tömítőszalag adagolóval | AH7ARC 36NH83 HP 200 KITForró olvasztott gyantaCsomagoló szalag adagolóval150 fok F44 font / hüvelyk1.9 millil.€17.19
SHURTAPE AP 180 csomagolószalag 914m Hossz 72mm Szélesség PK4 | AH9MVE 40KH91 AP 180AkrilCsomagolószalag180 fok F20 font / hüvelyk1.8 millil.€220.67
SHURTAPE HP 100 kartonzáró szalag 72mm szélesség x 100m hosszúság PK24 | AH9PUW 40TU28 HP 100Forró olvasztott gyantaCsomagolószalag150 fok F36 font / hüvelyk1.6 millil.€219.65
SHURTAPE PP 810 kartondoboz tömítőszalag 48 mm Szélesség 1.8 millió PK36 | AH9PUZ 40TU31 PP810AkrilCsomagolószalag150 fok F22 font / hüvelyk1.8 millil.€228.58
SHURTAPE AP 101 kartondoboz tömítő szalag 72 mm szélességű átlátszó PK24 | AH9PVA 40TU32 AP 101AkrilCsomagolószalag180 fok F20 font / hüvelyk1.6 millil.€219.80
SHURTAPE AP 201 Kartondoboz szigetelő szalag 48 mm szélesség x 100 m hosszú Tan PK36 | AH9PVC 40TU34 AP 201AkrilCsomagolószalag180 fok F24 font / hüvelyk2 millil.€313.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHURTAPE AP 201 karton tömítőszalag, 48 mm széles, átlátszó PK36
€246.46 /Mértékegység