Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHURFLO 8000-811-288 Szivattyúmembrán 115 Vac | AJ2HHU 4UN56

SHURFLO 8000-811-288 Szivattyú membrán 115 Vac

Raktáron
Tétel: AJ2HHU Modell: 8000-811-288Kereszthivatkozás: 4UN56
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
€375.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos permetező szivattyú
Ügynökségi megfelelésAz UL által elismert alkatrész Kanadában és az Egyesült Államokban
test anyagaNejlon
Ellenőrizd a szelepetViton (R)
Membrán anyagaSantoprene (R)
GPM @ 20 PSI0.90
GPM @ 40 PSI0.83
GPM max.1.1
Magasság4.24
Be- / kimeneti3/8 FNPT
Hossz8.38
Max. Nyomás100
Max. Hőmérséklet160
Prime in Feet6
ÖnindítóIgen
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7216
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országMX

Termék részletek:

    • GPM @ 0 PSI: 1.1
    • Nyomás be: 85
    • Kikapcsolt nyomás: 100
    • Nyomáskapcsoló: Igény szerint működik
    • Membrán kialakítása: Három kamra

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHURFLO 8000-811-288 Szivattyú membrán 115 Vac
€375.81 /Mértékegység