Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHURFLO 2088-394-154 Szivattyúmembrán, 115 VAC | AJ2HHT 4UN20

SHURFLO 2088-394-154 Szivattyúmembrán, 115 VAC

Raktáron
Tétel: AJ2HHT Modell: 2088-394-154Kereszthivatkozás: 4UN20
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
€427.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos permetező szivattyú
Ügynökségi megfelelésUL lista és CSA
test anyagapolipropilén
Ellenőrizd a szelepetViton
Membrán anyagaSantoprén
GPM @ 20 PSI2.41
GPM @ 40 PSI1.84
GPM max.3.2
Magasság4.40
Be- / kimeneti1 / 2-14 MSPT
Hossz8.60
Max. Nyomás45
Max. Hőmérséklet170
Prime in Feet9
ÖnindítóIgen
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5628
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)14.48
Származási országMX

Termék részletek:

    • A SHURflo 2088-394-154 egy UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező membránszivattyú, amelyet széles körben használnak vegyszerszállításhoz és mezőgazdasági permetezéshez.
    • 3-kamrás membrános kialakítással, hővédett állandó mágneses motorral, polipropilén házzal, 45 psi nyomáskapcsolóval, Viton visszacsapó szeleppel, 3.2 gpm maximális áramlási sebességgel és horganyzott acél rögzítőkkel rendelkezik.
    • Ez a nagy teljesítményű szivattyú könnyedén szivattyúz akár 170 Fahrenheit fokos hőmérsékletű folyadékot.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHURFLO 2088-394-154 Szivattyúmembrán, 115 VAC
€427.94 /Mértékegység