SHEL LAB SSI5 inkubátorrázó 5.5 Cu láb | AA6CVB 13T093

SHEL LAB SSI5 inkubátorrázó 5.5 Cu láb

Raktáron
Tétel: AA6CVB Modell: SSI5Kereszthivatkozás: 13T093

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,454.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInkubátor
Pontosság+0.8 C fok 37 C fokon
Kapacitás10.82
Kamara mélysége20.5
Kamra magassága22.5
A kamra szélessége19
TeljesítésTUV FILEUL 61010-1/R: 2005-07UL 61010A-2-010: 2002 CAN/CSA C22.2 No. 61010-1: 2004 CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-010: 2004
AnyagN
Teljes mélység28
Teljes magasság40.5
Teljes szélesség28.75
Választék8 C fok + környezeti hőmérséklet 60 C fokig
Temp. Hatótávolság8 C fok + környezeti hőmérséklet 60 C fokig
típusLaboratórium
Feszültség120
Watts850

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 129.27
Hajó magassága (cm)129.54
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságPontosságKapacitásWattsTeljesítésTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
SHEL LAB SCO2W inkubátor C02 Wj 1.8 Cu Feet | AA6CUR 13T082 SCO2WAmb. 8 C-tól 60 C-ig+0.2 C fok @ 37 C fok0.830600NONE23.526.7521€10,146.91
SHEL LAB SRI3 inkubátor alacsony hőmérsékletű 3.2 Cu láb | AA6CVD 13T095 SRI3-10 - +45 C fok+0.5 C fok @ 20 C fok3.2600NONE223324€5,108.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEL LAB SSI5 inkubátorrázó 5.5 Cu láb
€15,454.79 /Mértékegység