SHAT-R-SHIELD M400 BU/ED37 HID lámpa ED37 11-1/2 hüvelyk hosszúság 400W 4000K átlátszó | AH9LFG 40HX09

SHAT-R-SHIELD M400 BU/ED37 HID lámpa ED37 11-1/2 hüvelyk hosszú 400W 4000K átlátszó

Tétel: AH9LFG Típus: M400 BU/ED37Kereszthivatkozás: 40HX09

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID lámpa
ANSI kódM59
Átlagos élettartam20,000 XNUMX óra.
Alap típusaMogul csavar (E39)
Sugárzási szög360 fok
CRI65
Zárt szerelvényekhezNem
Beltéri / kültéri használatBeltéri / kültéri
Lámpa színhőm.4000K
Lámpa megnevezéseM400 BU / ED37
Lámpa átmérője4-39 / 64 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa típusaFémhalogén
Fényteljesítmény4000 - 4999K, hideg fehér
Lumens36,000
Max. Teljes hossz11.5 "
Szerelési helyzetFüggőleges +/-15 fok
A lámpa általános alakjaED
TörésállóIgen
típusMagas kimenet
Watts400

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2767
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)24.64
Származási országMX

Termék részletek:

    • Izzó alakja: ED37

Termékváltozatok

TermékekModellANSI kódÁtlagos élettartamLámpa megnevezéseLámpa átmérőjeLumensMax. Teljes hosszWattsÁr
SHAT-R-SHIELD M250 BU/ED28 HID lámpa ED28 8-5/16 hüvelyk hosszúság 250W 4200K átlátszó | AH9LFF 40HX08 M250 BU / ED28M5810,000 XNUMX óra.M250 BU / ED283.5 "22,0008 5 / 16 "250€118.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAT-R-SHIELD M400 BU/ED37 HID lámpa ED37 11-1/2 hüvelyk hosszú 400W 4000K átlátszó