Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHAT-R-SHIELD M250 BU/ED28 HID lámpa ED28 8-5/16 hüvelyk hosszúság 250W 4200K átlátszó | AH9LFF 40HX08

SHAT-R-SHIELD M250 BU/ED28 HID lámpa ED28 8-5/16 hüvelyk hosszú 250W 4200K átlátszó

Raktáron
Tétel: AH9LFF Típus: M250 BU/ED28Kereszthivatkozás: 40HX08
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
€118.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID lámpa
ANSI kódM58
Átlagos élettartam10,000 XNUMX óra.
Alap típusaMogul csavar (E39)
Sugárzási szög360 fok
CRI65
Zárt szerelvényekhezNem
Beltéri / kültéri használatBeltéri / kültéri
Lámpa színhőm.4200K
Lámpa megnevezéseM250 BU / ED28
Lámpa átmérője3.5 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa típusaFémhalogén
Fényteljesítmény4000 - 4999K, hideg fehér
Lumens22,000
Max. Teljes hossz8 5 / 16 "
Szerelési helyzetFüggőleges +/-15 fok
A lámpa általános alakjaED
TörésállóIgen
típusMagas kimenet
Watts250

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2722
Hajó magassága (cm)31.12
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)26.04
Származási országMX

Termék részletek:

    • Izzó alakja: ED28

Termékváltozatok

TermékekModellANSI kódÁtlagos élettartamLámpa megnevezéseLámpa átmérőjeLumensMax. Teljes hosszWattsÁr
SHAT-R-SHIELD M400 BU/ED37 HID lámpa ED37 11-1/2 hüvelyk hosszúság 400W 4000K átlátszó | AH9LFG 40HX09 M400 BU / ED37M5920,000 XNUMX óra.M400 BU / ED374-39 / 64 "36,00011.5 "400-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAT-R-SHIELD M250 BU/ED28 HID lámpa ED28 8-5/16 hüvelyk hosszú 250W 4200K átlátszó
€118.07 /Mértékegység