SHAT-R-SHIELD FB32T8 / TL830 / 6 / ALTO U alakú fénycső meleg T8 3000k | AE8MAW 6DZF9

SHAT-R-SHIELD FB32T8/TL830/6/ALTO U-alakú fénycső meleg T8 3000k

Raktáron
Tétel: AE8MAW Típus: FB32T8/TL830/6/ALTOKereszthivatkozás: 6DZF9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€77.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU alakú fénycső
Átlagos élettartam24,000 XNUMX óra.
Átlagos élet24,000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes kéttűs (G13)
Hajlítsa a sugarat6"
Izzó átmérője1"
Izzó technológiaFluoreszkáló
Izzó hangMeleg
Színhőmérséklet.3000K
CRI85
Kezdeti lumenek2800
Lámpa megnevezéseFB32T8 / TL830 / 6 / ALTO
Lámpa átmérője1"
Lámpa alakjaT8
Lámpa hangjaMeleg
Lámpa típusaU-Shape
Hossz22.437 "
Lumens2800
Max. Teljes hossz22.437 "
Mean Lumen2535
A lámpa általános alakjaT
Széttörő ellenállásIgen
TörésállóIgen
Indítás típusaGyors
Watts32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8539310060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellIzzó hangSzínhőmérséklet.Lámpa megnevezéseLámpa hangjaÁr
SHAT-R-SHIELD FB32T8 / TL835 / 6 / ALTO U alakú fluoreszkáló lámpa T8 3500k | AE8MAX 6DZG0 FB32T8 / TL835 / 6 / ALTOSemleges3500KFB32T8 / TL835 / 6 / ALTOSemleges€69.53
SHAT-R-SHIELD FB32T8 / TL841 / 6 / ALTO U alakú fénycső, Cool T8 4100k | AE8MAY 6DZG1 FB32T8 / TL841 / 6 / ALTOHűvös4100KFB32T8 / TL841 / 6 / ALTOHűvös€77.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAT-R-SHIELD FB32T8/TL830/6/ALTO U-alakú fénycső meleg T8 3000k
€77.55 /Mértékegység