SHAT-R-SHIELD 250BR40 / 1 izzólámpa R40 250w | AA2VKP 11D011

SHAT-R-SHIELD 250BR40/1 Izzólámpa R40 250w

Raktáron
Tétel: AA2VKP Típus: 250BR40/1Kereszthivatkozás: 11D011

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€39.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam54 "
Átlagos élet5000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes csavar (E26)
Izzó átmérője5"
Izzó házÜveg
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2800K
Zárt szerelvényekhezIgen
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatBeltéri / kültéri
Lámpa megnevezése250BR
Lámpa átmérője5"
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaR40
Lámpa típusaReflektor-R / BR
Max. Teljes hossz6.5 "
A lámpa általános alakjaR
Elsődleges alkalmazásHő lámpák
Durva kiszolgálásNem
Széttörő ellenállásIgen
TörésállóIgen
Három módonNem
Feszültség120
Watts250

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)48.01
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód8539228040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa befejezéseÁtlagos élettartamÁtlagos életLámpa alakjaLámpa típusaLumensMax. Teljes hosszA lámpa általános alakjaÁr
SHAT-R-SHIELD 40A15 IF 130V izzólámpa A15 40w | AA2VKL 11D003 40A15 HA 130VFrost belsejében1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.A15Egy Forma4053.375 "A€3.75
SHAT-R-SHIELD 75A21 RH/IF 120-130V izzólámpa A21 75w | AA2VKM 11D005 75A21 RH / IF 120-130VFrost belsejében1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.A21Egy Forma7505 5 / 16 "A€1.37
SHAT-R-SHIELD 125BR40/1 hőlámpa infravörös Br40 törésálló | AC6DTA 33H575 125BR40 / 1Szűrő kikapcsolása54 "5000 XNUMX óra.BR40Reflektor-R / BR-6.5 "BR€35.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAT-R-SHIELD 250BR40/1 Izzólámpa R40 250w
€39.60 /Mértékegység