Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHAT-R-SHIELD 125BR40/1 hőlámpa infravörös Br40 törésálló | AC6DTA 33H575

SHAT-R-SHIELD 125BR40/1 hőlámpa infravörös Br40 törésálló

Raktáron
Tétel: AC6DTA Típus: 125BR40/1Kereszthivatkozás: 33H575

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€35.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam54 "
Átlagos élet5000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes csavar (E26)
Izzó átmérője5"
Izzó házÜveg
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2800K
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa megnevezése125BR40
Lámpa átmérője5"
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaBR40
Lámpa típusaReflektor-R / BR
Max. Teljes hossz6.5 "
A lámpa általános alakjaBR
Elsődleges alkalmazásHő lámpák
Durva kiszolgálásNem
Széttörő ellenállásIgen
TörésállóIgen
Három módonNem
Feszültség120
Watts125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8539214040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Infravörös

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa befejezéseÁtlagos élettartamÁtlagos életLámpa alakjaLámpa típusaLumensMax. Teljes hosszA lámpa általános alakjaÁr
SHAT-R-SHIELD 40A15 IF 130V izzólámpa A15 40w | AA2VKL 11D003 40A15 HA 130VFrost belsejében1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.A15Egy Forma4053.375 "A€3.75
SHAT-R-SHIELD 75A21 RH/IF 120-130V izzólámpa A21 75w | AA2VKM 11D005 75A21 RH / IF 120-130VFrost belsejében1000 XNUMX óra.1000 XNUMX óra.A21Egy Forma7505 5 / 16 "A€1.37
SHAT-R-SHIELD 250BR40 / 1 izzólámpa R40 250w | AA2VKP 11D011 250BR40 / 1Szűrő kikapcsolása54 "5000 XNUMX óra.R40Reflektor-R / BR-6.5 "R€39.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAT-R-SHIELD 125BR40/1 hőlámpa infravörös Br40 törésálló
€35.68 /Mértékegység