Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV44834SW002 Globe Valve Class 800 1/4 Inch | AB2YCE 1PRL6

SHARPE VALVES SV44834SW002 Gömbszelep 800-as osztály 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2YCE Típus: SV44834SW002Kereszthivatkozás: 1PRL6
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
€242.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobe Szelep
test anyagaKovácsolt szénacél
Motorházfedél stílusMeghúzva
Osztályclass 800
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
FogantyúSzénacél
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza3 7 / 64 "
Max. Folyadék hőmérséklete1000 fok F
Max. Gőznyomás720 psi
Max. Víznyomás1975 psi
Csőméret1 / 4 "
Szár anyaga410 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig6-17 / 32 "
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.34
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481803055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
SHARPE SZELEPEK SV44834SW003 Globe Valve Class 800 3/8 Inch | AB2YCF 1PRL7 Sv44834sw0033 7 / 64 "3 / 8 "6-17 / 32 "€226.31
SHARPE SZELEPEK SV44834SW004 Globe Valve Class 800 1/2 Inch | AB2YCG 1PRL8 Sv44834sw0043 7 / 64 "1 / 2 "6-17 / 32 "€230.28
SHARPE SZELEPEK SV44834SW006 Globe Valve Class 800 3/4 Inch | AB2YCH 1PRL9 Sv44834sw0063 37 / 64 "3 / 4 "6-57 / 64 "€208.56
SHARPE SZELEPEK SV44834SW010 Globe Valve Class 800 1 Inch | AB2YCJ 1PRN1 Sv44834sw0103 15 / 16 "1"8-7 / 64 "€334.70
SHARPE SZELEPEK SV44834SW012 Globe Valve Class 800 1-1/4 Inch | AB2YCK 1PRN2 Sv44834sw0124 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "€578.97
SHARPE SZELEPEK SV44834SW014 Globe Valve Class 800 1-1/2 Inch | AB2YCL 1PRN3 Sv44834sw0145 63 / 64 "1.5 "10-5 / 16 "€512.35
SHARPE SZELEPEK SV44834SW020 Globe Valve Class 800 2 Inch | AB2YCM 1PRN4 Sv44834sw0206 49 / 64 "2"11-13 / 16 "€748.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV44834SW002 Gömbszelep 800-as osztály 1/4 hüvelyk
€242.98 /Mértékegység