SHARP OD-1324-HE OD daráló, 220 V, 3 fázis, 7 1/2 lóerő, 10000 ford./perc orsófordulatszám, 10 hüvelykes lengés | CU2PAZ 446P17

SHARP OD-1324-HE OD Grinder, 220 V, 3 Phase, 7 1/2 Horsepower, 10000 RPM Spindle Speed, 10 Inch Swing

Raktáron
Item: CU2PAZ Model: OD-1324-HEKereszthivatkozás: 446P17

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€230,480.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételŐrlőgép

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2592.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SHARP OD-1324-SE OD daráló, 220 V, 3 fázis, 10000 ford./perc orsófordulatszám, 10 hüvelykes lengés | CU2PAW 446P18 OD-1324-SE€246,323.27
SHARP OD-820-SE OD daráló, 220 V, 3 fázis, 3 lóerő, 10000 ford./perc orsófordulatszám, 10 hüvelykes lengés | CU2PAX 446P15 OD-820-SE€142,122.97
SHARP 0D-1020-HE OD daráló, 220 V, 3 fázis, 5 lóerő, 10000 ford./perc orsófordulatszám, 10 hüvelykes lengés | CU2PAY 446P16 0D-1020-HE€171,563.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARP OD-1324-HE OD Grinder, 220 V, 3 Phase, 7 1/2 Horsepower, 10000 RPM Spindle Speed, 10 Inch Swing
€230,480.98 /Mértékegység