Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARON PIPING S5034X 004 Kereszt 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FVV 1LUK9

SHARON PIPING S5034X 004 kereszt 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB2FVV Típus: S5034X 004Keresztszám: 1LUK9

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€78.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály150
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi
Max. Gőznyomás2810 psi @ 350 fok F
Dia kívül.1-13 / 64 "
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4005
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályDia kívül.CsőméretÁr
SHARON PIPING S5034X 001 Kereszt 1/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FVN 1LUK3 S5034X 00115053 / 64 "1 / 8 "€84.12
SHARON PIPING S5034X 002 Kereszt 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FVQ 1LUK5 S5034X 00215053 / 64 "1 / 4 "€63.97
SHARON PIPING S5034X 003 Kereszt 3/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FVT 1LUK7 S5034X 00315063 / 64 "3 / 8 "€77.29
SHARON PIPING S5034X 006 Kereszt 3/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FVX 1LUL2 S5034X 0061501-13 / 32 "3 / 4 "€89.30
SHARON PIPING S5034X 010 Kereszt 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2FVZ 1LUL4 S5034X 01030001-47 / 64 "1"€162.89
SHARON PIPING S5034X 012 Kereszt 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FWB 1LUL6 S5034X 01230002-7 / 64 "1.25 "€271.79
SHARON PIPING S5034X 014 Kereszt 1 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FWD 1LUL8 S5034X 01430002-23 / 64 "1.5 "€281.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARON PIPING S5034X 004 kereszt 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€78.50 /Mértékegység