Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARON PIPING S4036F 010 könyök 45 fokos 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AC3JKK 2TY97

SHARON PIPING S4036F 010 könyök 45 fokos 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3JKK Típus: S4036F 010Kereszthivatkozás: 2TY97
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
€152.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyaga316 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás2810 psi @ 350 fok F
Dia kívül.2.187 "
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7307929000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
SHARON PIPING S5034F 014 Könyök 45 fok 1 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2FUB 1LUD5 S5034F 014304 Stainless SteelDugaszoló hegesztés3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€128.47
SHARON PIPING S4036F 001 könyök 45 fokos 1/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AC3JKE 2TY92 S4036F 001316 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 fok F55 / 54 "1 / 8 "€109.07
SHARON PIPING S4036F 002 könyök 45 fokos 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AC3JKF 2TY93 S4036F 002316 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 fok F1"1 / 4 "€63.00
SHARON PIPING S4036F 003 könyök 45 fokos 3/8 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AC3JKG 2TY94 S4036F 003316 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 fok F1 5 / 16 "3 / 8 "€62.73
SHARON PIPING S4036F 004 könyök 45 fokos 1/2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AC3JKH 2TY95 S4036F 004316 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 fok F1.5 "1 / 2 "€67.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARON PIPING S4036F 010 könyök 45 fokos 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€152.40 /Mértékegység