Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE U3525LF csaptelep csatlakozó tolószerelvény 1/4 x 1 / 2in | AA8NTV 19F904

SHARKBITE U3525LF csaptelep csatlakozó tolószerelvény 1/4 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8NTV Modell: U3525LFKereszthivatkozás: 19F904
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
€17.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsaptelep
AlapanyagFém
test anyagaKrómozott DZR sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x MPT
TömítőanyagEPDM
Hex méret1 / 2 "
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Csőméret1 / 4 "x 1 / 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7419910010
Származási országAU

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Bármelyik kombinációban összeköti a réz, a Pex és a CPVC forrasztás, unió vagy ragasztó használata nélkül

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U3525LF csaptelep csatlakozó tolószerelvény 1/4 x 1/2 hüvelyk
€17.38 /Mértékegység