Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE U274LF szűkítő könyöknyomású csatlakozás 3/4 x 1/2in | AA8NRT 19F878

SHARKBITE U274LF szűkítő könyöknyomás a csatlakozáshoz 3/4 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8NRT Modell: U274LFKereszthivatkozás: 19F878

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€24.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő könyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyagaDZR sárgaréz
Kapcsolat típusaCső
TömítőanyagEPDM
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Csőméret3 / 4 "x 1 / 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7412200045
Származási országAU

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Bármelyik kombinációban összeköti a réz, a Pex és a CPVC forrasztás, unió vagy ragasztó használata nélkül

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U274LF szűkítő könyöknyomás a csatlakozáshoz 3/4 x 1/2 hüvelyk
€24.09 /Mértékegység