Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE U2276LF könyökre nyomható cső 1/4 hüvelykes cső 3/4 hüvelykes | AG2LKX 31LC77

SHARKBITE U2276LF könyökre tolható cső 1/4 hüvelykes cső 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG2LKX Modell: U2276LFKereszthivatkozás: 31LC77
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
€31.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök
AlapanyagDZR sárgaréz
test anyagaDZR sárgaréz
színekCserez
Kapcsolat típusaPush-Fit
TömítőanyagEPDM
Max. Nyomás200 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)5.61
Hajó hossza (cm)5.13
Hajószélesség (cm)2.95
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsőméretCsőméretÁr
SHARKBITE U246LF könyökből kihúzható cső 3/8 hüvelykes cső 3/8 hüvelykes | AG2LLK 31LC90 U246LFKönyök3 / 8 "3 / 8 "€21.74
SHARKBITE UXL0541 Push To Connect Könyök, sárgaréz, Push-To-Connect x Push-To-Connect | CU2NAL 788H95 UXL0541Könyök--€109.01
SHARKBITE UXL0535 Push To Connect Könyök, sárgaréz, Push-To-Connect x Push-To-Connect | CU2NAM 788H94 UXL0535Könyök--€66.74
SHARKBITE UXL0554 Push To Connect Könyök, sárgaréz, Push-To-Connect x Push-To-Connect | CU2NAN 788H96 UXL0554Könyök--€151.81
SHARKBITE U5260LF Push To Connect Könyök, sárgaréz, Push-To-Connect x Push-To-Connect | CU2NAP 788H89 U5260LFKönyök--€66.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U2276LF könyökre tolható cső 1/4 hüvelykes cső 3/4 hüvelykes
€31.92 /Mértékegység