Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE U058LF Reduce Coupling Push To Connect 3/4 x 1/2in | AA8NRM 19F873

SHARKBITE U058LF Reduce Coupling Push To Connect 3/4 x 1/2in

Raktáron
Tétel: AA8NRM Modell: U058LFKereszthivatkozás: 19F873

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolás csökkentése
AlapanyagFém
test anyagaDZR sárgaréz
Kapcsolat típusaCső
TömítőanyagEPDM
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Csőméret3 / 4 "x 1 / 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7412200045
Származási országAU

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Bármelyik kombinációban összeköti a réz, a Pex és a CPVC forrasztás, unió vagy ragasztó használata nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTömítőanyagCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
SHARKBITE U060LF Reduce Coupling Push To Connect 1 x 3/4in | AA8NRR 19F877 U060LFCsőEPDM-0 fok és 200 fok F között1 "x 3/4"€42.69
SHARKBITE UXL013528 szűkítő tengelykapcsoló, Dzr sárgaréz, toló-fit | CH6RVX 499M50 UXL013528Push-FitPoliszulfon1"20-200 fok. F1 1 / 4 "€43.75
ajánlatkérés
SHARKBITE UXL014135 szűkítő tengelykapcsoló, Dzr sárgaréz, toló-fit | CH6RVY 499M53 UXL014135Push-FitPoliszulfon1 1 / 4 "20-200 fok. F1 1 / 2 "€70.85
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U058LF Reduce Coupling Push To Connect 3/4 x 1/2in
€22.35 /Mértékegység