Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE U016LF Nyomós csatlakozó 3/4 In | AA8NQQ 19F853

SHARKBITE U016LF csatlakozó nyomógombos csatlakozás 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8NQQ Modell: U016LFKereszthivatkozás: 19F853

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€19.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
AlapanyagFém
test anyagaDZR sárgaréz
Kapcsolat típusaCső
TömítőanyagEPDM
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7412200045
Származási országAU

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Bármelyik kombinációban összeköti a réz, a Pex és a CPVC forrasztás, unió vagy ragasztó használata nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagKapcsolat típusaCsőméretCsőméretÁr
SHARKBITE U020LF csatlakozó nyomógombos csatlakozás 1 in | AA8NRB 19F863 U020LFFémCső-1"€45.65
SHARKBITE U004LF tolócsatlakozó 1/4 hüvelykes | AA8NTX 19F906 U004LFFémCső-1 / 4 "€16.35
SHARKBITE U4016LF csatlakozó 3/4 hüvelykes cső, 3/4 hüvelykes | AG2LKV 31LC70 U4016LFDZR sárgarézPush-Fit3 / 4 "3 / 4 "€31.61
SHARKBITE U006LF csatlakozó 3/8 hüvelykes cső 3/8 hüvelykes | AG2LKZ 31LC79 U006LFDZR sárgarézPush-Fit3 / 8 "3 / 8 "€20.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U016LF csatlakozó nyomógombos csatlakozás 3/4 hüvelyk
€19.44 /Mértékegység