Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

A SENSIT O2 P100 személyi monitor észleli az oxigént | AH6FUY 35ZD06

SENSIT Az O2 P100 személyi monitor oxigént észlel

Raktáron
Tétel: AH6FUY Modell: O2Kereszthivatkozás: 35ZD06

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€396.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételP100 személyes monitor
Riasztás beállításaÁllítható
Riasztás típusaHallható és vizuális
Az akkumulátor élettartamának2 év
Akkumulátor típusLítium
Mélység7 / 8 "
ÉszleliOxigén
kijelzőLCD
Gáz típusaO2
Magasság3 13 / 16 "
Ház színeFekete
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 foktól 122 F fokig (-20 fok 50 C fokig)
Felbontás0.1%
Érzékelő tartomány0 - 25%
Szélesség2 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Cserélhető érzékelők: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellÉszleliGáz típusaFelbontásÉrzékelő tartományÁr
SENSIT CO P100 személyi monitor szénmonoxid | AH6FUU 35ZD02 COSzén-monoxidCO1 ppm0 - 999 ppm€396.87
SENSIT HCN P100 személyi monitor Hidrogén -cianid | AH6FUV 35ZD03 HCNHidrogén cianidHCN0.1 ppm0 - 30 ppm€756.29
SENSIT H2S P100 személyi monitor Hidrogén-szulfid | AH6FUW 35ZD04 H2SHidrogén-szulfidH2S1 ppm0 - 100 ppm€396.87
SENSIT NO2 P100 személyes monitor nitrogén-dioxid | AH6FUX 35ZD05 NO2Nitrogén-dioxidNO20.1 ppm0 - 20 ppm€822.05
SENSIT SO2 P100 személyes monitor kén-dioxid | AH6FUZ 35ZD07 SO2Kén-dioxidSO20.1 ppm0 - 20 ppm€739.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SENSIT Az O2 P100 személyi monitor oxigént észlel
€396.87 /Mértékegység