Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SENSIT 909-00000-G többgáz detektor Lel / o2 / h2s sárga | AC6YMV 36T572

SENSIT 909-00000-G Többgáz-érzékelő Lel/o2/h2s Sárga

Raktáron
Tétel: AC6YMV Modell: 909-00000-GKereszthivatkozás: 36T572

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3,342.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbgáz detektor, 3 gáz
Riasztás beállításaÁllítható
Riasztás típusaHallható, vizuális
Az akkumulátor élettartamának12 XNUMX óra.
Akkumulátor típusLúgos
Mélység2-5 / 16 "
ÉszleliÉghető, oxigén, hidrogén-szulfid
kijelzőLCD
Gáz típusaLEL, O2, H2S
Magasság11.5 "
Ház színeSárga
Üzemi hőm. Hatótávolság0-120 F fok (-17.78 - 48.9 C fok)
FelbontásÉghető anyagok (0.1%), O2 (0.1%), H2S (1 ppm)
Érzékelő tartomány50 ppm - 100% LEL metán, propán, 0-25% O2, 0-100 ppm H2S
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód9026800000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉszleliGáz típusaFelbontásÉrzékelő tartományÁr
SENSIT 910-00100-E többgáz érzékelő Lel / co / o2 sárga | AC6YKZ 36T513 910-00100-EÉghető, szén-monoxid, oxigénLEL, CO, O2Éghető anyagok (0.1%), CO (1 ppm), O2 (0.1%)50 ppm - 100 térfogat% metán, propán, 0-2000 ppm CO, 0-25% O2€4,434.84
SENSIT 910-00100-F többgázérzékelő Lel / co / h2s sárga | AC6YLA 36T514 910-00100-FÉghető, szén-monoxid, hidrogén-szulfidLEL, CO, H2SÉghető anyagok (0.1%), CO (1 ppm), H2S (1 ppm)50 ppm - 100% térfogatú metán, propán, 0–2000 ppm CO, 0–100 ppm H2S€4,434.84
SENSIT 910-00100-G többgáz érzékelő Lel / o2 / h2s sárga | AC6YLB 36T515 910-00100-GÉghető, oxigén, hidrogén-szulfidLEL, O2, H2SÉghető anyagok (0.1%), O2 (0.1%), H2S (1 ppm)50 ppm - 100 térfogat% metán, propán, 0-25% O2, 0-100 ppm H2S€4,434.84
SENSIT 909-00000-E többgáz érzékelő Lel / co / o2 sárga | AC6YMT 36T570 909-00000-EÉghető, szén-monoxid, oxigénLEL, CO, O2Éghető anyagok (0.1%), CO (1 ppm), O2 (0.1%)50 ppm - 100% LEL metán, propán, 0-2000 ppm CO, 0-25% O2€3,342.06
SENSIT 909-00000-F többgáz detektor Lel / co / h2s sárga | AC6YMU 36T571 909-00000-FÉghető, szén-monoxid, hidrogén-szulfidLEL, CO, H2SÉghető anyagok (0.1%), CO (1 ppm), H2S (1 ppm)50 ppm - 100% LEL metán, propán, 0–2000 ppm CO, 0–100 ppm H2S€3,342.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SENSIT 909-00000-G Többgáz-érzékelő Lel/o2/h2s Sárga
€3,342.06 /Mértékegység