Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SELLSTROM S16612 polikarbonát lemez 2 x 4.25 Shade 12 | AD2FNU 3NYR7

SELLSTROM S16612 polikarbonát lemez 2 x 4.25 12-es árnyékoló

Raktáron
Tétel: AD2FNU Típus: S16612Kereszthivatkozás: 3NYR7
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
€6.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolikarbonát szűrőlemez
FunkcióVédi a felhasználót a káros UV és infravörös sugaraktól
Lemezméret2 x 4-1 / 4 "
Vastagság0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód9001909000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Jellemzők: 12-es árnyalat

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióLemezméretÁr
SELLSTROM S16712 polikarbonát lemez 4.5 x 5.25 Shade 12 | AD2FNX 3NYT1 S16712Védi a felhasználót a káros UV és infravörös sugaraktól4-1/2 X 5-1/4"€12.45
SELLSTROM 18510 polikarbonát lemez, arany bevonatú árnyékoló 10 | AD2FNZ 3NYT3 18510Védi a felhasználót a káros UV és infravörös sugaraktól, hozzáadott hőállósággal2 x 4-1 / 4 "€42.62
SELLSTROM 18512 polikarbonát lemez, arany bevonatú árnyékoló 12 | AD2FPB 3NYT5 18512Védi a felhasználót a káros UV és infravörös sugaraktól, hozzáadott hőállósággal2 x 4-1 / 4 "€45.99
SELLSTROM 18710 polikarbonát lemez, arany bevonatú árnyékoló 10 | AD2FPD 3NYT7 18710Védi a felhasználót a káros UV és infravörös sugaraktól, hozzáadott hőállósággal4-1/2 X 5-1/4"€62.22
SELLSTROM 18712 polikarbonát lemez, arany bevonatú árnyékoló 12 | AD2FPF 3NYT9 18712Védi a felhasználót a káros UV és infravörös sugaraktól, hozzáadott hőállósággal4-1/2 X 5-1/4"€62.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SELLSTROM S16612 polikarbonát lemez 2 x 4.25 12-es árnyékoló
€6.82 /Mértékegység