Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SELLSTROM S16512 üveglap hőkezelt 2 x 4.25 árnyékoló 12 | AD2FRJ 3NYZ5

SELLSTROM S16512 üveglap hőkezelt 2 x 4.25 árnyékoló 12

Raktáron
Tétel: AD2FRJ Típus: S16512Kereszthivatkozás: 3NYZ5
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
€2.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜvegszűrő lemez
FunkcióMeghosszabbítja a szűrőlemez élettartamát
Lemezméret2 x 4-1 / 4 "
Vastagság0.1 "
típusHőkezelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód9001909000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Jellemzők: 12-es árnyalat

Termékváltozatok

TermékekModellLemezméretÁr
SELLSTROM S16510 üveglap hőkezelt 2 x 4.25 árnyékoló 10 | AD2FRG 3NYZ3 S165102 x 4-1 / 4 "€4.30
SELLSTROM S16511 üveglap hőkezelt 2 x 4.25 árnyékoló 11 | AD2FRH 3NYZ4 S165112 x 4-1 / 4 "€4.30
SELLSTROM S16310 üveglap hőkezelés 4.5 x 5.25 Shade 10 | AD2JNJ 3PWY1 S163104-1/2 X 5-1/4"€8.18
SELLSTROM 16311 üveglap hőkezelés 4.5 x 5.25 Shade 11 | AD2JNK 3PWY2 163114-1/2 X 5-1/4"€26.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SELLSTROM S16512 üveglap hőkezelt 2 x 4.25 árnyékoló 12
€2.67 /Mértékegység