Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AZ ÖSSZES IPARÁG MEGTEKINTÉSE RTH-12X18 Beltéri domború tükör 12 x 18 négyszögletes | AH3BRH 31AX36

SEE ALL INDUSTRIES RTH-12X18 beltéri domború tükör 12 x 18 négyszögletes

Raktáron
Tétel: AH3BRH Modell: RTH-12X18Kereszthivatkozás: 31AX36
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
€139.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeltéri domború tükör
Kb. Megtekintési távolság20 ft.
támogatásFarostlemez
Magasság12 "
Lens AnyagAkril
Felni típusaVinil bevonatú alumínium
AlakNégyszögletes
Látószög160 grados
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7237
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)16.26
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKb. Megtekintési távolságMagasságLens AnyagLátószögSzélességÁr
AZ ÖSSZES IPARÁG MEGTEKINTÉSE RTH-15X24 Beltéri domború tükör 15 x 24 négyszögletes | AH3BRJ 31AX37 RTH-15X2428 ft.15 "Akril160 fok24 "€183.05
AZ ÖSSZES IPARÁG MEGTEKINTÉSE RTH-20X30 Beltéri domború tükör 20 x 30 négyszögletes | AH3BRK 31AX38 RTH-20X3035 ft.20 "Akril160 fok30 "€259.70
AZ ÖSSZES IPARÁG MEGTEKINTÉSE RTH-24X36 Beltéri domború tükör 24 x 36 négyszögletes | AH3BRL 31AX39 RTH-24X3640 ft.24 "Akril160 fok36 "€514.20
AZ ÖSSZES IPARÁG MEGTEKINTÉSE CVI-12X18-PS Beltéri domború tükör, 18 hüvelykes átmérőjű talapzat | AH3BRT 31AX45 CVI-12X18-PS20 ft.12 "Akril160 fok18 "€336.99
MEGTEKINTÉS AZ ÖSSZES IPARÁGAT CVI-15X24-PS Beltéri domború tükör 15 x 24 hüvelykes Talapzat | AH3BRU 31AX46 CVI-15X24-PS28 ft.15 "Akril160 fok24 "€427.48
AZ ÖSSZES IPARÁG MEGTEKINTÉSE DRT-24X36-GL Beltéri domború tükör négyszögletes 24 x 36 hüvelykes | AH3QZU 33HV54 DRT-24X36-GL40 ft.24 "Üveg160 fok36 "€383.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES RTH-12X18 beltéri domború tükör 12 x 18 négyszögletes
€139.04 /Mértékegység