Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SECURITRON MM15G elektromágneses zár csőszerelvény | AE4JMF 5KZY2

SECURITRON MM15G elektromágneses zár védőcső illesztés

Raktáron
Tétel: AE4JMF Modell: MM15GKereszthivatkozás: 5KZY2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€872.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromágneses zár
Amp húzás @ 12V130mA @ 12VDC
Amp húzás @ 24V250mA @ 24VDC
befejezCsiszolt
Tartóerő (Lb.)4000
Bemeneti feszültség12 vagy 24
A zár testének mélysége (hüvelyk)1-7/8
A zár testének hossza (hüvelykben)6
Zárja le a test szélességét2-3 / 4 In.
AnyagRozsdamentes acél
Mfr. SorozatMM15
Megnyitó műveletAzonnali kiadás
Vetítés a falról2.76 In.
típusVezeték szerelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.502
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kiadási késés (azonnali)
    • Ütéslemez hossza (hüvelykben) (3-41 / 64)

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozattípusÁr
SECURITRON M62B elektromágneses zár csőszerelvény | AE4JLU 5KZW8 M62BM62Kötésérzékelő€938.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SECURITRON MM15G elektromágneses zár védőcső illesztés
€872.23 /Mértékegység