Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SECURITRON M62B elektromágneses zár csőszerelvény | AE4JLU 5KZW8

SECURITRON M62B elektromágneses zár védőcső illesztés

Raktáron
Tétel: AE4JLU Típus: M62BKereszthivatkozás: 5KZW8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€938.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromágneses zár
Amp húzás @ 12V250mA @ 12VDC
Amp húzás @ 24V150mA @ 24VDC
befejezCsiszolt
Tartóerő (Lb.)1200
Bemeneti feszültség12 vagy 24
A zár testének mélysége (hüvelyk)1-3/4
A zár testének hossza (hüvelykben)8
Zárja le a test szélességét3 In.
AnyagRozsdamentes acél
Mfr. SorozatM62
Megnyitó műveletAzonnali kiadás
Vetítés a falról2.5 In.
típusKötésérzékelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.92
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kiadási késés (azonnali)
    • Ütéslemez mélysége (hüvelyk) (1/2)
    • Ütéslemez hossza (hüvelyk) (6)

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozattípusÁr
SECURITRON MM15G elektromágneses zár csőszerelvény | AE4JMF 5KZY2 MM15GMM15Vezeték szerelés€872.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SECURITRON M62B elektromágneses zár védőcső illesztés
€938.32 /Mértékegység