Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SECURITRON DK12-WCC-WBB Beléptető billentyűzet DK-12 Időjárásálló | AH8YJA 39CC45

SECURITRON DK12-WCC-WBB Beléptető billentyűzet DK-12 Időjárásálló

Raktáron
Tétel: AH8YJA Modell: DK12-WCC-WBBKereszthivatkozás: 39CC45
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
€396.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelépésvezérlő billentyűzet
Hozzáférés típusabillentyűzet
Case MaterialRozsdamentes acél
Mélység5 / 32 "
Esemény naplójaNem
befejezSzatén rozsdamentes
Magasság4.5 "
Max. Felhasználói kódok99
Kulcsok száma12
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 foktól 140 fokig F
teljesítmény Kötelező12 - 24 VAC / DC
Időzített belépési támogatás1–99 mp.
IdőjárásállóIgen
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.066
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)22.1
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SECURITRON DK12-WCC-WBB Beléptető billentyűzet DK-12 Időjárásálló
€396.80 /Mértékegység