Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCOTCH H133 kézi szalagadagoló 3/4 hüvelykes | AF7ZZU 24A813

SCOTCH H133 kézi szalagadagoló 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF7ZZU Modell: H133Kereszthivatkozás: 24A813
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
€255.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi szalagadagoló
színekSzürke
ÉpítésMűanyag
Max. Szalag szélessége3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8205599000

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÉpítésMagasságHosszMax. Szalag szélességeSzélességÁr
SCOTCH ATG700 kézi szalagadagoló 3/4 hüvelykes | AA9TEE 1F238 ATG700SárgaMűanyag--3 / 4 "-€213.15
SCOTCH H-180 kézi szalagadagoló 2 hüvelykes - 40 db-os csomag | AB9YMP 2GJJ9 H-180SzürkeMűanyag / fém--2"-€3,199.20
SCOTCH H-190 kézi szalagadagoló 2 hüvelykes | AC8WJT 3EGL3 H-190SzürkeMűanyag5.75 "11 "2"2.75 "€55.27
SCOTCH H-122 kézi szalagadagoló 2 hüvelykes | AC9CDC 3FKN6 H-122SzürkeMűanyag3"6 5 / 16 "2"3"€126.24
SCOTCH H192 kézi szalagadagoló 2 hüvelykes | AC9VTC 3KT68 H192SzürkeMűanyag--2"-€167.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTCH H133 kézi szalagadagoló 3/4 hüvelykes
€255.92 /Mértékegység