Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCOTCH 69-3/4 Elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 Mil White | AB8WJH 2A458

SCOTCH 69-3/4" elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 mil fehér

Raktáron
Tétel: AB8WJH Modell: 69-3/4 "Kereszthivatkozás: 2A458
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
€69.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalag
Tapadási szilárdság40 oz.
Ragasztóanyagszilikon
színekfehér
Hossz66 láb.
AnyagÜveg ruhával
Max. Feszültség600
Teljesítményhőmérséklet392 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Hőmérséklet tartomány32 fok és 392 fok F között
Szakítószilárdság180 font / hüvelyk
Vastagság7 millil.
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7019905050
Származási országUS

Termék részletek:

    • UV-állóság (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTapadási szilárdságRagasztóanyagTeljesítményhőmérsékletHőmérséklet tartománySzakítószilárdságSzélességÁr
SCOTCH 27-1/2 "elektromos szalag 1/2 x 66 láb 7 mil fehér | AB8WJF 2A456 27-1 / 2 "30 oz.Hőre keményedő gumigyanta266 fok F-ig32 fok és 302 fok F között150 font / hüvelyk1 / 2 "€48.07
SCOTCH 27-3/4 "elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 mil fehér | AB8WJG 2A457 27-3 / 4 "30 oz.Hőre keményedő gumigyanta266 fok F-ig32 fok és 302 fok F között150 font / hüvelyk3 / 4 "€52.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTCH 69-3/4" elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 mil fehér
€69.78 /Mértékegység