Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCIENTIFIC LABWARE 790-135 Weighing Dish, 27 mL Capacity, Silver, Aluminum, 2 1/2 Inch Length, 2 1/2 Inch Width | CU2GEV 52ZK45

SCIENTIFIC LABWARE 790-135 Weighing Dish, 27 mL Capacity, Silver, Aluminum, 2 1/2 Inch Length, 2 1/2 Inch Width

Raktáron
Tétel: CU2GEV Modell: 790-135Kereszthivatkozás: 52ZK45

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€290.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTál mérlegelése

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SCIENTIFIC LABWARE 790-133 Weighing Dish With Lip, 100 mL Capacity, Silver, Nickel, 2 3/4 Inch Length | CU2GCR 52ZK44 790-133Tál€139.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCIENTIFIC LABWARE 790-135 Weighing Dish, 27 mL Capacity, Silver, Aluminum, 2 1/2 Inch Length, 2 1/2 Inch Width
€290.59 /csomag