Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM350-18A Menetmaró lépcsőzetes 7/16-18 0.807 Cut Tialn | AE2LBB 4XXZ3

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM350-18A menetmaró 7 / 16-18 0.807 vágott Tialn

Raktáron
Tétel: AE2LBB Modell: TM350-18AKereszthivatkozás: 4XXZ3
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
€426.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes malom
Vágó Dia.0.35 "
befejezTiAlN
flutes4
Vágás hossza0.807 "
AnyagAcél, keményfém fej
Teljes hossz6"
Hangmagasság18
Shank Dia.3 / 4 "
Menetméret7 / 16 "
Menet típusaUN
típusFokozott fogú, belső vagy külső szálak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3285
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Vágó Dia.befejezMenetméretflutesVágás hosszaAnyagTeljes hosszÁr
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM250-20 Menetmarás Lépcsőzetes belső/külső 3/8-20 0.675 Vágás L | AE2KZF 4XXT6 TM250-201 / 4 "0.25 "Nem bevont3 / 8 "40.675 "Szilárd keményfém2.5 "€273.45
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM250-24 Menetmarás Lépcsőzetes belső/külső 3/8-24 0.687 Vágás L | AE2KZG 4XXT7 TM250-241 / 4 "0.25 "Nem bevont3 / 8 "40.687 "Szilárd keményfém2.5 "€249.44
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM250-28 Menetmarás Lépcsőzetes belső/külső 3/8-28 0.661 Vágás L | AE2KZH 4XXT8 TM250-281 / 4 "0.25 "Nem bevont3 / 8 "40.661 "Szilárd keményfém2.5 "€273.45
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM250-32 Menetmarás Lépcsőzetes belső/külső 3/8-32 0.672 Vágás L | AE2KZJ 4XXT9 TM250-321 / 4 "0.25 "Nem bevont3 / 8 "40.672 "Szilárd keményfém2.5 "€298.68
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM250-36 Menetmarás Lépcsőzetes belső/külső 3/8-36 0.682 Vágás L | AE2KZK 4XXU1 TM250-361 / 4 "0.25 "Nem bevont3 / 8 "40.682 "Szilárd keményfém2.5 "€273.36
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM250-40 Menetmarás Lépcsőzetes belső/külső 3/8-40 0.662 Vágás L | AE2KZL 4XXU2 TM250-401 / 4 "0.25 "Nem bevont3 / 8 "40.662 "Szilárd keményfém2.5 "€273.36
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK TM350-16 Menetmarás Lépcsőzetes belső/külső 7/16-16 0.783 Vágás | AE2KZR 4XXU7 TM350-163 / 4 "0.35 "Nem bevont7 / 16 "40.783 "Acél, keményfém fej6"€380.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM350-18A menetmaró 7 / 16-18 0.807 vágott Tialn
€426.84 /Mértékegység