Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK AS5202-20R Port Tool Ms33649 Dörzsár 1 5/8-12 Unj | AE2LGB MS33649-20R / 4XYL6

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS AS5202-20R Port Tool Ms33649 Reamer 1 5/8-12 Unj

Raktáron
Tétel: AE2LGB Modell: AS5202-20RKereszthivatkozás: MS33649-20R / 4XYL6
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
€598.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPort eszköz
befejezNem bevont
AnyagKeményfém acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz4.54 "
Pil. Dia.1.549 In.
Pilóta hossza1.130 In.
Shank Dia.1"
A szár hossza2.25 "
Spot Face Dia. (Ban ben.)2.310
StílusAS5202, MS33649
Menetméret1 5/8-12 UNJ-3B
Cső Dia.1-1 / 4 In.
típusDörzsár pilóta

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9292
Hajó magassága (cm)12.47
Hajó hossza (cm)6.81
Hajószélesség (cm)12.47
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaMenetmérettípusÁr
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK AS5202-10R Port Tool Ms33649 Dörzsár 7/8-14 Unjf | AE2LFM MS33649-10R / 4XYK2 AS5202-10R43.94 "3 / 4 "2.12 "7 / 8-14 UNJF-3BDörzsár pilóta€426.89
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK AS5202-10S Port Tool Ms33649 Solid 7/8-14 Unjf | AE2LFN MS33649-10S / 4XYK3 AS5202-10S43.66 "3 / 4 "2.12 "7 / 8-14 UNJF-3BSzilárd pilóta€387.36
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK AS5202-11R Port Tool Ms33649 Dörzsár 1-12 Unjf | AE2LFP MS33649-11R / 4XYK4 AS5202-11R44.12 "3 / 4 "2.12 "1-12 UNJF-3BDörzsár pilóta€465.34
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK AS5202-11S Port Tool Ms33649 Solid 1-12 Unjf | AE2LFQ MS33649-11S / 4XYK5 AS5202-11S43.75 "3 / 4 "2.12 "1-12 UNJF-3BSzilárd pilóta€395.74
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK AS5202-12R Port Tool Ms33649 Dörzsár 1 1/16-12 Unj | AE2LFR MS33649-12R / 4XYK6 AS5202-12R44.12 "3 / 4 "2.12 "1 1/16-12 UNJ-3BDörzsár pilóta€496.57
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK AS5202-12S Port Tool Ms33649 Solid 1 1/16-12 Unj | AE2LFT MS33649-12S / 4XYK7 AS5202-12S43.8 "3 / 4 "2.12 "1 1/16-12 UNJ-3BSzilárd pilóta€424.71
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK AS5202-14R Port Tool Ms33649 Dörzsár 1 3/16-12 Unj | AE2LFU MS33649-14R / 4XYK8 AS5202-14R44.37 "1"2.25 "1 3/16-12 UNJ-3BDörzsár pilóta€517.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS AS5202-20R Port Tool Ms33649 Reamer 1 5/8-12 Unj
€598.09 /Mértékegység