Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT126-8 Groove Tool 0.375 hüvelyk furat 0.5 hüvelyk vágás | AE2KRT 4XWX4

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT126-8 horonyszerszám 0.375 hüvelykes furat 0.5 hüvelykes vágás

Raktáron
Tétel: AE2KRT Modell: GT126-8Kereszthivatkozás: 4XWX4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€85.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyoló eszköz
Fura Dia.0.375 "
Vágási szög2 fokos vágás
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
Horonyszélesség0.127 "
AnyagSzilárd keményfém
Max. Vágási mélység0.5 "
Eltolt0.11 "
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
StílusRögzítő gyűrűt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8466939585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHoronyszélességMax. Vágási mélységÁr
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT039-12 Horony szerszám 0.375 hüvelyk furat 0.75 hüvelyk Vágás | AE2KJF 4XVY3 GT039-120.04 "0.75 "€77.95
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT039-16 Horony szerszám 0.375 hüvelykes furat 1 hüvelyk vágás | AE2KJH 4XVY5 GT039-160.04 "1"€81.14
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT039-20 Groove Tool 0.375 hüvelyk furat 1.25 hüvelyk vágás | AE2KJK 4XVY7 GT039-200.04 "1.25 "€84.76
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT039-4 Groove Tool 0.375 hüvelyk furat 0.25 hüvelyk vágás | AE2KJM 4XVY9 GT039-40.04 "0.25 "€85.21
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT039-6 Horony szerszám 0.375 hüvelyk furat 0.375 hüvelyk Vágás | AE2KJP 4XVZ2 GT039-60.04 "0.375 "€85.21
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT039-8 Groove Tool 0.375 hüvelyk furat 0.5 hüvelyk vágás | AE2KJR 4XVZ4 GT039-80.04 "0.5 "€77.95
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT046-12 Horony szerszám 0.375 hüvelyk furat 0.75 hüvelyk vágás | AE2KKV 4XWA3 GT046-120.047 "0.75 "€85.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT126-8 horonyszerszám 0.375 hüvelykes furat 0.5 hüvelykes vágás
€85.21 /Mértékegység