Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT030K-8A Horony szerszám Tialn 0.187 hüvelykes furat 0.5 vágás | AE2KGX 4XVR8

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT030K-8A horonyszerszám Tialn 0.187 hüvelykes furat 0.5 vágás

Raktáron
Tétel: AE2KGX Modell: GT030K-8AKereszthivatkozás: 4XVR8

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€57.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyoló eszköz
Fura Dia.0.187 "
Vágási szög2 fokos vágás
Vágási irányJobb kéz
befejezTiAlN
Horonyszélesség0.03 "
AnyagSzilárd keményfém
Max. Vágási mélység0.5 "
Eltolt0.05 "
Teljes hossz2"
Shank Dia.3 / 16 "
StílusRögzítő gyűrűt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8466939585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.HoronyszélességMax. Vágási mélységEltoltTeljes hosszShank Dia.Ár
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT017K-10A Horony szerszám Tialn 0.187 hüvelykes furat 5/8 vágás | AE2KFF 4XVK6 GT017K-10A0.187 "0.017 "0.625 "0.05 "2"3 / 16 "€59.92
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT017K-4A Horony szerszám Tialn 0.187 hüvelyk furat 0.25 Vágás | AE2KFH 4XVK8 GT017K-4A0.187 "0.017 "0.25 "0.05 "2"3 / 16 "€62.59
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT017K-6A Horony szerszám Tialn 0.187 hüvelykes furat 3/8 vágás | AE2KFK 4XVL1 GT017K-6A0.187 "0.017 "0.375 "0.05 "2"3 / 16 "€60.61
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT017K-8A Horony szerszám Tialn 0.187 hüvelykes furat 0.5 vágás | AE2KFM 4XVL3 GT017K-8A0.187 "0.017 "0.5 "0.05 "2"3 / 16 "€60.35
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT017Q-10A Horony szerszám Tialn 0.25 hüvelyk furat 0.625 Vágás | AE2KFP 4XVL5 GT017Q-10A0.25 "0.017 "0.625 "0.06 "2.5 "1 / 4 "€63.74
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT017Q-4A Horony szerszám Tialn 0.25 hüvelyk furat 0.25 Vágás | AE2KFR 4XVL7 GT017Q-4A0.25 "0.017 "0.25 "0.06 "2.5 "1 / 4 "€65.01
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK GT017Q-6A Horony szerszám Tialn 0.25 hüvelyk furat 0.375 Vágás | AE2KFU 4XVL9 GT017Q-6A0.25 "0.017 "0.375 "0.06 "2.5 "1 / 4 "€63.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT030K-8A horonyszerszám Tialn 0.187 hüvelykes furat 0.5 vágás
€57.22 /Mértékegység