Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA73132 Megvilágított nyomógombos kezelő zöld/zöld | AF7ZGX 23V769

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA73132 Világító nyomógombos működtető zöld/zöld

Raktáron
Tétel: AF7ZGX Modell: ZB4BA73132Kereszthivatkozás: 23V769

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€67.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító többfejű kezelő
AkcióPillanatnyi
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Fej anyagaAlumínium-cink ötvözet
IP besorolás66 69K
A lámpa modul feszültsége600 VAC
Lámpa típusaA modul nem tartozék
Lámpa feszültségeA modul nem tartozék
Jelmagyarázat / háttérszínFehér / Zöld, Fehér / Piros
NEMA értékelés4X, 13
Fejek száma3
AlakNégyszögletes
Méret22mm
Az üzemeltető típusa(2) Öblítő gombok, (1) Vetítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8536509031

Termékváltozatok

TermékekModellFej anyagaTételJelmagyarázat / háttérszínAlakÁr
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA71124 Megvilágított nyomógombos működtető fehér/fekete | AG6UYP 48K754 ZB4BA71124Alumínium-cink ötvözetVilágító többfejű kezelőFehér / fekete, fekete / fehér, fehér / pirosRound€123.18
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA71115 Megvilágított nyomógombos működtető fehér/fehér | AG6UYQ 48K755 ZB4BA71115Alumínium-cink ötvözetVilágító többfejű kezelőFekete / Fehér, Fehér / PirosRound€133.83
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA73134 Megvilágított nyomógombos kezelő zöld/zöld | AG6VBA 48K820 ZB5AA73134MűanyagVilágító többfejű kezelőFehér / Zöld, Fehér / PirosRound€124.87
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA71124 Megvilágított nyomógombos működtető fehér/fekete | AG6VBB 48K821 ZB5AA71124MűanyagVilágító többfejű kezelőFehér / fekete, fekete / fehér, fehér / pirosRound€116.95
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA791 Megvilágított nyomógombos kezelő fekete és piros | AG6VBD 48K823 ZB5AA791MűanyagVilágító többfejű kezelőFehér / pirosRound€89.48
SCHNEIDER ELECTRIC XB7NW36B1 Nyomógomb, 22 mm-es méret, Pillanatnyi, Kék, 24V AC/DC, Led, Nyomógomb | CU2AMX 55WU99 XB7NW36B1-Nyomógomb--€117.41
SCHNEIDER ELECTRIC XB7NW35B1 Nyomógomb, 22 mm-es méret, Pillanatnyi, Narancssárga, 24V AC/DC, Led, Nyomógomb | CU2AMY 55WU98 XB7NW35B1-Nyomógomb--€126.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA73132 Világító nyomógombos működtető zöld/zöld
€67.34 /Mértékegység