SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M45S Tower Light 60mm Red/orange/green/blue | AG4KRB 34D610

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M45S Tower Light 60mm Red/orange/green/blue

Raktáron
Tétel: AG4KRB Típus: XVC6M45SKereszthivatkozás: 34D610

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€808.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorony fényszerelvény, 60mm
színekPiros, narancs, zöld, kék
Vezetékhossz17.75 "
Áramlat140mA
Átmérő2.375 "
Villog percenként60
Magasság28 5 / 16 "
Ház anyagaABS vagy PBT + ABS
A lámpa élettartama100,000 XNUMX óra.
Objektív kialakításHenger
Lens AnyagPolikarbonát
MódÁllandó vagy villogó
FelszerelésTámogató cső
Működési hőmérséklet.-30 - +50 C fok
ÉrtékelésIP54
Hangszint60–85 dB
Feszültség100-240 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.17
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)103.12
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8531800050

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésszínekVezetékhosszMűködési hőmérséklet.ÉrtékelésHangszintFeszültségWattsÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1K toronylámpa 60mm állandó piros | AG4KQB 34D585 XVC6M1KBázisPiros17.75 "-10 - +50 C fokIP54-100-240 VAC-€309.07
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M1 toronylámpa 40 mm-es állandó piros | AG4KQC 34D586 XVC4M1Támogató csőPiros17.75 "-10 - +50 C fokIP5470–85 dB100-240 VAC-€305.16
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1 toronylámpa, 60 mm-es piros tartócső | AG4KQE 34D588 XVC6M1Támogató csőPiros17.75 "-10 - +50 C fokIP5470–85 dB100-240 VAC-€388.68
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M2 Tower Light 40mm Piros/narancssárga tartócső | AG4KQF 34D589 XVC4M2Támogató csőPiros narancs17.75 "-10 - +50 C fokIP54-100-240 VAC-€459.68
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M15SK toronylámpa 60mm piros tartócső tartó | AG4KQG 34D590 GY6M15SKBázisPiros29 9 / 16 "-10 - +50 C fokIP5470–85 dB100-240 VAC-€470.33
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M3K Tower Light Piros/narancs/zöld Alaptartó | AG4KQJ 34D592 XVC6M3KBázisPiros, narancs, zöld17.75 "-30 - +50 C fokIP5460–85 dB100-240 VAC-€502.45
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M3 Tower Light Piros/narancs/zöld Tartócső | AG4KQK 34D593 XVC4M3Támogató csőPiros, narancs, zöld17.75 "-10 - +50 C fokIP54-100-240 VAC-€513.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M45S Tower Light 60mm Red/orange/green/blue
€808.33 /Mértékegység