Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL37 Beacon Steady 10w Clear | AG7EVW 6HM58

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL37 Beacon Steady 10w Clear

Raktáron
Tétel: AG7EVW Modell: XVBL37Kereszthivatkozás: 6HM58

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€232.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelzőfény, 70 mm
színekSzűrő kikapcsolása
Átmérő2.75 "
Magasság3.125 "
Ház anyagaPoliamid
A lámpa élettartama100,000 XNUMX óra.
Objektív kialakításHenger
Lens AnyagPolikarbonát
Módegyenletes
FelszerelésBázis
Működési hőmérséklet.-4-158 F fok
ÉrtékelésNEMA 1, 4X, 12, IP65
FeszültségAkár 250 VAC/DC
Watts10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8531800050

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHáz anyagaLens AnyagFelszerelésMűködési hőmérséklet.FeszültségÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL33 Beacon Steady 10w zöld | AG7EVR 6HM54 XVBL33ZöldPoliamidPolikarbonátBázis-4-158 F fokAkár 250 VAC/DC€231.99
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL34 Beacon Steady 10w Piros | AG7EVT 6HM55 XVBL34PirosPoliamidPolikarbonátBázis-4-158 F fokAkár 250 VAC/DC€235.45
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL35 Beacon Steady 10w Narancs | AG7EVU 6HM56 XVBL35BorostyánPoliamidPolikarbonátBázis-4-158 F fokAkár 250 VAC/DC€248.30
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL36 Beacon Steady 10w kék | AG7EVV 6HM57 XVBL36KékPoliamidPolikarbonátBázis-4-158 F fokAkár 250 VAC/DC€240.19
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL38 Beacon Steady 10w Sárga | AG7EVX 6HM59 XVBL38SárgaPoliamidPolikarbonátBázis-4-158 F fokAkár 250 VAC/DC€224.16
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8G5 Beacon 70mm villogó narancssárga | AG7FNY 6KX62 XVBL8G5BorostyánMűanyagMűanyagfelületi32-104 F fok120 VAC€789.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL37 Beacon Steady 10w Clear
€232.16 /Mértékegység